Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,208
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
91,694
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,145
Šírka tváre – milimetre:
18,288
Šírka tváre - palce:
0,72
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
81,483
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,625
Veľkosť reťaze:
50
Rozteč reťaze – milimetre:
15,875
Priemer stúpania - palce:
6,376
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
6,721
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
161,96
Uchytávacia metóda:
Bushed
NS1500-32T 1-1/2IN KWSS
Popis
REXNORD NS1500-32T 1-1/2IN KWSS
Katalógové číslo výrobcu NS1500-32T 1-1/2IN KWSS
BDI # 18145603
Vlastnosti
Profil otvoru:
Round
Priemer stúpania - palce:
6,04
Stúpanie – milimetre:
15
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Thermoplastic
Vonkajší priemer - palce:
6,1
Ostatné vlastnosti:
With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
153,416
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy:
1503 | 1505 | 1506
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
NS1500-32T 1-1/4IN KWSS
Popis
REXNORD NS1500-32T 1-1/4IN KWSS
Katalógové číslo výrobcu NS1500-32T 1-1/4IN KWSS
BDI # 18145604
Vlastnosti
Profil otvoru:
Round
Priemer stúpania - palce:
6,04
Stúpanie – milimetre:
15,011
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Thermoplastic
Vonkajší priemer - palce:
6,1
Ostatné vlastnosti:
With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
153,416
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy:
1503 | 1505 | 1506
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,208
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
91,694
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,145
Šírka tváre – milimetre:
23,368
Šírka tváre - palce:
0,92
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
81,483
Uchytávacia metóda:
Bushed