https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-1500-BC-PL-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnd1lTOHhNREk1TXpReE1qWTVNVGs1T0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZNVFV3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFiZjY2OTQ3NjkyYWJjNmFhMjA2YWI0MWFjOGU2YmUzYjY2NzI4MDkxMjExZWRjOGM2MGVmN2I1MzllMzI3ZDA
18145604
顶板链和网带轮
REXNORD
REXNORD
NS1500-32T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS1500-32T 1-1/4IN KWSS
Sprocket; Conveying Chain; 1-1/4" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 32 Teeth; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic; Grooved; Split; With Keyway
制造商部件号
NS1500-32T 1-1/4IN KWSS
BDI部件号
18145604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS1500-32T-1-1-4IN-KWSS/p/18145604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699251869
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
32
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.32
详细描述
Sprocket; Conveying Chain; 1-1/4" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 32 Teeth; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic; Grooved; Split; With Keyway
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节距
0.591 英寸 | 15.011 毫米
节圆直径
6.04 英寸 | 153.416 毫米
外径
6.1 英寸 | 154.94 毫米