Jellemzők
Házfurat - milliméter:
157,124
Névleges szélesség - milliméter:
31,75
Házfurat - hüvelyk:
6,186
Tömör vagy osztott szigetelés:
Solid
Tömítés Anyaga:
Nitrile
Tengelyátmérő - hüvelyk:
4,625
Tengelyátmérő - milliméter:
117,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Globális cikkszám GPN:
634576
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
21,946
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
57,531
Furat - hüvelyk:
2,265
Pontossági Osztály:
Class 3
Szélesség - hüvelyk:
0,864
Alapszám:
388A #3
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
20,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,615
Külső átmérő - milliméter:
66,421
Globális cikkszám GPN:
650910
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,813
Alapszám:
2520A
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
15,875
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,125
Külső átmérő - milliméter:
104,775
Pontossági Osztály:
Class 3
Szélesség - hüvelyk:
0,625
Alapszám:
39412 #3
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,961
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing