Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
16,843
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
16,789
Futófelület szélesség - milliméter:
28
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,102
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
427,81
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,206
Perem külső átmérője - milliméter:
60
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,152
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
56,02
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
102
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,756
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
96,77
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Raw Edge | Moulded Notch | Wrapped | Narrow Profile
Szíjszélesség - milliméter:
9,7
Szíj külső hossza - milliméter:
2513
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
98,937
Szíjsorozat:
SPZ
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,382
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,5
Lánchézag - hüvelyk:
2,5
Láncméret:
40B-2
Cikk:
Connecting Link
Görgő átmérő - milliméter:
39,37
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Carbon Steel
Egyéb jellemzők:
Outer Plate Thickness 8 MM | Short Pitch
Láncsorozat:
Standard
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No