Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
21
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
3037
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
34,112
Ostatné vlastnosti:
Single Row
Globálne číslo dielu GPN:
501245
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
4
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
2
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
12
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,575
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
2246
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
454965
Počet radov valčekov:
Single Row