Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,785
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,762
Futófelület szélesség - milliméter:
10
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,394
Szíjhézag:
2.5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
19,95
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,14
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,059
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
79,75
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,984
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,954
Futófelület szélesség - milliméter:
19
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,748
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
75,8
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,979
Perem külső átmérője - milliméter:
106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,925
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
101,06
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,573
Perem külső átmérője - milliméter:
44
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,533
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
39,95
Rögzítési mód:
Rough Bore