

INA
INA
ZKLN3062-2RS-PE
INA INA
描述
INA ZKLN3062-2RS-PE ; 轴承/深沟球轴承
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
INA ZKLN3062-2RS-PE
BDI部件号
1179052
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZKLN3062-2RS-PE/p/1179052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802079036
重量 / Kilogram
0.415
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.8598
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米