FYH
FYH
UCC21031
FYH FYH
描述
FYH UCC21031
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4.724" Outside Diameter; 1-19/64" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UC210-31 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCC21031
BDI部件号
17916194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC21031/p/17916194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC210-31
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCC21031G5
重量/磅
4.409
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4.724" Outside Diameter; 1-19/64" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Relubricatable; UC210-31 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
壳体宽
1.297英寸 | 32.944毫米