对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

03EB280MGR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPRINSERT-RLR-B-CLAMP-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnME9TOHhNRGMyT0RrNE1qRXhORE16TkM5SlRrUkRVRkpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKZlEweEJUVkJmUTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiM2U0NTcwODhkNWE3YTc3NGY2NDA1NmRkMTgwOGMyOGRiMTM1ZTZmOWMxNzEyMTM2M2ViZGMzMTQzZjI0N2Q5
20518855 轴承圆柱外径 

COOPER BEARING COOPER BEARING

03EB280MGR

描述

COOPER BEARING 03EB280MGR

Insert Bearing; 280MM Bore; Wide Inner Ring; 139.7MM Outer Race Width; 495.3MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 244MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

03EB280MGR

BDI部件号
20518855

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576857225
重量 / Kilogram
182.76
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non-Expansion Type | Enhanced Extra Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
401.24132
详细描述
Insert Bearing; 280MM Bore; Wide Inner Ring; 139.7MM Outer Race Width; 495.3MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 244MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
外径
19.5 英寸 | 495.3 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
内圈长
9.606英寸 | 244毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新