REXNORD
REXNORD
2050MMU
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 2050MMU
Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 38.76MM Outer Race Width; 90MM Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 79.38MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
2050MMU
BDI部件号
18139396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/2050MMU/p/18139396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210025076
重量 / Kilogram
1.362
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10417705
重量/磅
3
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 38.76MM Outer Race Width; 90MM Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 79.38MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
1.526 英寸 | 38.76 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.38毫米