

TIMKEN
TIMKEN
MUOA 1 3/4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MUOA 1 3/4
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-5/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
MUOA 1 3/4
BDI部件号
1367036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/MUOA-1-3-4/p/1367036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796052673
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-5/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈长
2.313英寸 | 58.75毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米