

REXNORD
REXNORD
701-01068-064
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 701-01068-064
Sleeve Bearing; 4-1/4" Nominal Bore; 4.751" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
制造商部件号
701-01068-064
BDI部件号
22463710
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/701-01068-064/p/22463710
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699239096
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
材料
Duralon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
10389090
重量/磅
0.2437
详细描述
Sleeve Bearing; 4-1/4" Nominal Bore; 4.751" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
名义孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
4.751 英寸 | 120.675 毫米
名义外径
4.751 英寸 | 120.675 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
孔径
4.261 英寸 | 108.229 毫米