ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
22310 MB W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 22310 MB W33
Spherical Roller Bearing; 50MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22310 MB W33
BDI部件号
346370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22310-MB-W33/p/346370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410053670
重量 / Kilogram
2.037
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22310MBW33
重量/磅
4.1
详细描述
Spherical Roller Bearing; 50MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米