KOYO
KOYO
32032JR
KOYO KOYO
描述
KOYO 32032JR
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32032; 160MM Bore; 240MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
制造商部件号
32032JR
BDI部件号
552316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32032JR/p/552316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790021497
重量 / Kilogram
8.1
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32032
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32032JR
重量/磅
17.086
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32032; 160MM Bore; 240MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
装配件宽度
2.008 英寸 | 51 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米

