https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
SKF
SKF
32956/C02
SKF SKF
描述
SKF 32956/C02
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 67MM Width; Single Row
制造商部件号
32956/C02
BDI部件号
1260502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32956-C02/p/1260502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571134000
重量 / Kilogram
20.219
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32956
装配组件
X32956 (1) | Y32956 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 67MM Width; Single Row
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
装配件宽度
2.638 英寸 | 67 毫米
