

TIMKEN
TIMKEN
36690-90028
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 36690-90028
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36690; 5-3/4" Bore; 7-5/8" Outside Diameter; 2.562" Width; Double Row
制造商部件号
36690-90028
BDI部件号
1338125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/36690-90028/p/1338125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893272375
重量 / Kilogram
5.013
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
36690
装配件号
90028
装配组件
36690 (2) | 36620D (1) | X1S-36690 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
36690-90028
重量/磅
11.511
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 36690; 5-3/4" Bore; 7-5/8" Outside Diameter; 2.562" Width; Double Row
装配件宽度
2.562 英寸 | 65.075 毫米
外径
7.625 英寸 | 193.675 毫米
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米