

SKF
SKF
87750/87111/VK9059
SKF SKF
描述
SKF 87750/87111/VK9059
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 87750; 191MM Bore; 283MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
制造商部件号
87750/87111/VK9059
BDI部件号
22783375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/87750-87111-VK9059/p/22783375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574458035
重量 / Kilogram
9.78
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
87750
装配组件
87750 (1) |87111 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 87750; 191MM Bore; 283MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
孔径
7.52 英寸 | 191 毫米
外径
11.142 英寸 | 283 毫米
装配件宽度
2.008 英寸 | 51 毫米