https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
EE640191-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE640191-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE640191; 19.239" Bore; 26" Outside Diameter; 8-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
EE640191-902A4
BDI部件号
1355357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE640191-902A4/p/1355357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893799841
重量 / Kilogram
189.9
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE640191
装配件号
902A4
装配组件
EE640191 (2) | 640261CD (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE640191-902A4
重量/磅
418.28
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE640191; 19.239" Bore; 26" Outside Diameter; 8-1/8" Width; Double Row
外径
26 英寸 | 660.4 毫米
装配件宽度
8.125 英寸 | 206.375 毫米
孔径
19.239 英寸 | 488.671 毫米
