

TIMKEN
TIMKEN
EE649240-90033
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE649240-90033
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649240; 24" Bore; 31" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row
制造商部件号
EE649240-90033
BDI部件号
1355388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE649240-90033/p/1355388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893658261
重量 / Kilogram
111.57
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE649240
装配件号
90033
装配组件
EE649240 (1) | 649310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE649240-90033
重量/磅
245.971
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE649240; 24" Bore; 31" Outside Diameter; 3-11/16" Width; Single Row
外径
31 英寸 | 787.4 毫米
装配件宽度
3.688 英寸 | 93.665 毫米
孔径
24 英寸 | 609.6 毫米