对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

H936340-90016 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1357255 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H936340-90016

描述

TIMKEN H936340-90016

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936340; 6-1/8" Bore; 13-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

H936340-90016

BDI部件号
1357255

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893715230
重量 / Kilogram
76.139
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H936340
装配件号
90016
装配组件
H936340 (2) | H936316 (2) | H936316EB (1) | H936340XA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H936340-90016
重量/磅
167.708
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936340; 6-1/8" Bore; 13-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row
外径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
孔径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
装配件宽度
6.75 英寸 | 171.45 毫米