对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

JHM522649-90K02 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-TM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd01DOHhNRGd5TVRRMk1UWTNNVGsyTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMVJOWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2OGJhNjYxODZhMDNiZjY5ODZlMzA5MWY1MTEzMDJlMmVjMzBmOWUwZTNjOWY4OTM0YWE3ZmFlZDNlZjk1YmUy
1360280 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JHM522649-90K02

描述

TIMKEN JHM522649-90K02

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM522649; 110MM Bore; 180MM Outside Diameter; 94MM Width; Double Row

制造商部件号

JHM522649-90K02

BDI部件号
1360280

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893827667
重量 / Kilogram
9.599
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JHM522649
装配件号
90K02
装配组件
JHM522649 (2) | JHM522610 (2) | HM522649XB (1) | HM522610EB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JHM522649-90K02
重量/磅
21.612
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JHM522649; 110MM Bore; 180MM Outside Diameter; 94MM Width; Double Row
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
装配件宽度
3.701 英寸 | 94 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米