https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
TIMKEN
TIMKEN
L624549D-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L624549D-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L624549D; 4-3/4" Bore; 12.626" Outside Diameter; 27/32" Width; Double Row
制造商部件号
L624549D-902A4
BDI部件号
1363054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L624549D-902A4/p/1363054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893559872
重量 / Kilogram
6.365
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L624549D
装配件号
902A4
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L624549D; 4-3/4" Bore; 12.626" Outside Diameter; 27/32" Width; Double Row
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米
外径
12.626 英寸 | 320.7 毫米
