https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
LL20949NW-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LL20949NW-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL20949; 5/16" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Double Row
制造商部件号
LL20949NW-90011
BDI部件号
17201390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LL20949NW-90011/p/17201390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893202211
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL20949
装配件号
90011
装配组件
LL20949NW (2) | K103254 (1) | K103255 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Lighter Duty | Non-Adjustable Bearing | With Slotted Front Face
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL20949NW-90011
重量/磅
0.229
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL20949; 5/16" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 7/8" Width; Double Row
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
装配件宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
