

TIMKEN
TIMKEN
453A-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 453A ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cup; 453A Basic Number; Standard Precision; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIMKEN 453A
BDI部件号
1343442
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/453A-2/p/1343442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 258 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893034300
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
453A
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
453A-2
详细描述
Bearing Cup; 453A Basic Number; Standard Precision; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; Single Row of Roller
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米