NTN
NTN
CR-0671PX1#G
NTN NTN
描述
NTN CR-0671PX1#G
Bearing Cup; CR-0671PX1#G Basic Number; PX1 Precision; 54MM Outside Diameter; 12MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
CR-0671PX1#G
BDI部件号
1216289
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/CR-0671PX1%23G/p/1216289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359467635
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
B04334
精度等级
PX1
部件
Cup
基本号码
CR-0671PX1#G
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Window Type Pressed Steel Cage | Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.097
详细描述
Bearing Cup; CR-0671PX1#G Basic Number; PX1 Precision; 54MM Outside Diameter; 12MM Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.126 英寸 | 54 毫米