

TIMKEN
TIMKEN
LM104949-20395
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM104949-20395
Bearing Cone; LM104949 Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 0.88" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM104949-20395
BDI部件号
27838773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM104949-20395/p/27838773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893117249
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
LM104949
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Material | Steel Cage | Stamped Window Cage Type
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
0.642
详细描述
Bearing Cone; LM104949 Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 0.88" Width; Single Row of Roller
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
宽度
0.88 英寸 | 22.352 毫米