LOCTITE
LOCTITE
SI 596 RD 80ML IDH 135507
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 596 RD 80ML IDH 135507
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature | Red; 80 Ml; Paste; Automotive Gasketing | Valve Cover | Rocker Cover | Oil Pan | Water Pump | Industrial Furnace | Oven | Boiler; Red
制造商部件号
SI 596 RD 80ML IDH 135507
BDI部件号
1055437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/SI-596-RD-80ML-IDH-135507/p/1055437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 10 |
BDI- 美国 | 29 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340596306
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
High Temperature | Red
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Automotive Gasketing | Valve Cover | Rocker Cover | Oil Pan | Water Pump | Industrial Furnace | Oven | Boiler
品名
SUPERFLEX
制造商描述
Loctite Superflex Red High Temp RTV Silicone Adhesive Sealant
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
80 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Acetic Acid
VOC含量 - 百分比
3.08 Percentage | 32 g/l
符合证书
CFIA | MIL-A-46106B
其它特点
Room Temperature Cure | Industrial Gasketing | Food Grade | Temperature Range -59 to 316 Deg C
净重
2.71 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
59630
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature | Red; 80 Ml; Paste; Automotive Gasketing | Valve Cover | Rocker Cover | Oil Pan | Water Pump | Industrial Furnace | Oven | Boiler; Red