对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

140DBSC-V-6-MA-287/575 VAC 60HZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALBRAKEX-EL-D-CFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJoa01TOHhNRFkyT1RrM016STNORFkxTkM5SlRrUkNRVXhDVWtGTFJWaGZSVXhmUkY5RFJrRkRSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDQ3ZGFmM2ViYTM1YjllMTUyZjc5ZWMxODM1MmMwZTgwMWJjY2QxMjNlMTA1NDllMGQwZDViMDQxNzg3YzIyNw
22273274 电动离合器和制动器 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

140DBSC-V-6-MA-287/575 VAC 60HZ

描述

BALDOR-RELIANCE 140DBSC-V-6-MA-287/575 VAC 60HZ

Electrical Braking System; Straight | Finished; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Not Applicable Output; C-Face | Shaft Mount; 287/575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft

制造商部件号

140DBSC-V-6-MA-287/575 VAC 60HZ

BDI部件号
22273274

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
EAN条码
0782475759248
重量 / Kilogram
5.307
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
C-Face | Shaft
额定电压:
287/575VAC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 6Lb-ft
产品类型
Friction Disc | Wave Spring
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Coil
产品系列
D
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
143TC | 145TC
外壳
DP
断电状态
Engagement
电阻(欧姆)
2987Ohm
频率(Hz)
60
相位
Single Phase
摩擦片数量
1
引线位置
External
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Hub | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
重量/磅
11.7
详细描述
Electrical Braking System; Straight | Finished; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Not Applicable Output; C-Face | Shaft Mount; 287/575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新