ALLEN BRADLEY
ALLEN BRADLEY
1756-L61
ALLEN BRADLEY ALLEN BRADLEY
描述
ALLEN BRADLEY 1756-L61
Controller; 2MB User Memory; 3.5W Power Dissipation; 30V Isolation Voltage; RS-232 Port
制造商部件号
1756-L61
BDI部件号
25125552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/1756-L61/p/25125552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E00130
名称
Controller
产品明细
Controller
产品规格
2MB User Memory; 3.5W Power Dissipation; 30V Isolation Voltage; RS-232 Port
详细描述
Controller; 2MB User Memory; 3.5W Power Dissipation; 30V Isolation Voltage; RS-232 Port