FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
MB 90/132
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES MB 90/132
Electric Motor Plate Base; 430MM X 40MM; 90 To 132 Frame Size; Twin
制造商部件号
MB 90/132
BDI部件号
15093808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/MB-90-132/p/15093808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Base
产品明细
Electric Motor Plate Base
产品规格
Electric Motor Plate Base; 430MM X 40MM; 90 To 132 Frame Size; Twin
详细描述
Electric Motor Plate Base; 430MM X 40MM; 90 To 132 Frame Size; Twin
