336360
Zsanér és moduláris lánckerekek
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
815-25R23M-RMS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
Leírás
SYSTEM PLAST 815-25R23M-RMS
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.06" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
815-25R23M-RMS
BDI anyagszám
336360
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/815-25R23M-RMS/p/336360
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,599
EAN
0726166182151
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
Fogak száma
25
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Heavy Duty | Machined Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
12908
Súly / LBS
1.32
Hosszú leírás
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.06" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hézag átmérő
6,03 hüvelyk | 153,162 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
6,06 hüvelyk | 153,924 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés