Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,45
Hézag - milliméter:
19,05
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Thermoplastic
Külső átmérő - hüvelyk:
2,5
Egyéb jellemzők:
Idler Bores are Slightly Oversized
Hézag átmérő - milliméter:
62,23
Moduláris - lapos felső méret:
5935 | 5936 | 6938
Rögzítési mód:
Idler Bore
NS8500-24T_1-1/2IN_1KW1SS_PA
Leírás
REXNORD NS8500-24T_1-1/2IN_1KW1SS_PA
Anyagszám NS8500-24T_1-1/2IN_1KW1SS_PA
BDI anyagszám 23219368
Jellemzők
Furatprofil:
Round
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,8
Hézag - milliméter:
19,05
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Thermoplastic
Külső átmérő - hüvelyk:
5,84
Külső átmérő - milliméter:
148,336
Hézag átmérő - milliméter:
147,32
Moduláris - lapos felső méret:
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Rögzítési mód:
Finished Bore
NS880-12T 25MM RSB PA MET
Leírás
REXNORD NS880-12T 25MM RSB PA MET
Anyagszám NS880-12T 25MM RSB PA MET
BDI anyagszám 24164476