MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
CC-LINK
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP CC-LINK
V-Belt Link; C Double; 7/8" Belt Width; 1200" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
制造商部件号
CC-LINK
BDI部件号
548047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%BC%80%E5%BC%8F%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/CC-LINK/p/548047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041133627
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
V-Belt Link
传动带系列
C Double
外圈材料
Composite Polyester - Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | 1 Band | Reinforced with Rugged Woven Polyester Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
CCLINK
重量/磅
4.25
详细描述
V-Belt Link; C Double; 7/8" Belt Width; 1200" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
平带长
1,200英寸 | 30,480毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米