

FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6MM GREEN 89T ROUND 100FT/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6MM GREEN 89T ROUND 100FT/BOX
Rond Belt; Non-Reinforced; Textured; 6MM Belt Diameter; Green; 100Ft Box
制造商部件号
6MM GREEN 89T ROUND 100FT/BOX
BDI部件号
17282429
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/6MM-GREEN-89T-ROUND-100FT-BOX/p/17282429
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 800 |
BDI- 美国 | 800 |
BDI- 加拿大 | 1,900 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345006972
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M02236
名称
Belt
关键字串
Rond
制造商货号
4905306
重量/磅
2.3
产品明细
Rond Belt
产品规格
Non-Reinforced; Textured; 6MM Belt Diameter; Green; 100Ft Box
详细描述
Rond Belt; Non-Reinforced; Textured; 6MM Belt Diameter; Green; 100Ft Box