Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

140S45 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoall5OHhNRFF4T0RZNU56Y3pNakV5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYjU0YTZiMGE0NGM0NGU4ZTNlM2RkMGQ5MWExNTQwMDdlOWJhZmRlZTk0MDc4ZDMzYTQ2ZDE3N2IzMzY5Njk1
615675 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

140S45

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 140S45

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.077" Outside Diameter; 25.088" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

140S45

Nr kat. BDI
615675

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
52,219
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0697950139739
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
140
Liczba Zębów
45
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
26.077
Średnica Zewn. Milimetry
662.356
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
S1
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
132
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.077" Outside Diameter; 25.088" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
25,088 Cale | 637,235 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-11/16 To 4-1/4 Cale | 42 To 110 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież