06B-1/38 ST TL1210
Opis
06B-1/38 ST TL1210 KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Nr. katalogowy 06B-1/38 ST TL1210
Nr kat. BDI 15071417
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
06B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Średnica Podziałowa - Cale:
4,541
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,751
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
115,35
Sposób Montażu:
Bushed
08B-3/38 ST DIA=35MM
Opis
08B-3/38 ST DIA=35MM KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Nr. katalogowy 08B-3/38 ST DIA=35MM
Nr kat. BDI 15069977
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
08B-3
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Średnica Podziałowa - Cale:
6,055
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,334
Inne Funkcje:
With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
153,79
Sposób Montażu:
Finished Bore
12B-3/30 ST PILOT
Opis
12B-3/30 ST PILOT KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Nr. katalogowy 12B-3/30 ST PILOT
Nr kat. BDI 15069199
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
12B-3
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
7,175
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
7,586
Średnica Podziałowa - Milimetry:
182,25
Sposób Montażu:
Rough Bore
10B-1/15 ST DIA=35MM
Opis
10B-1/15 ST DIA=35MM KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Nr. katalogowy 10B-1/15 ST DIA=35MM
Nr kat. BDI 15092418
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
10B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
15,875
Średnica Podziałowa - Cale:
3,006
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,315
Inne Funkcje:
With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,35
Sposób Montażu:
Finished Bore
12B-3/27 ST PILOT
Opis
12B-3/27 ST PILOT KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Nr. katalogowy 12B-3/27 ST PILOT
Nr kat. BDI 15069198
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
12B-3
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Typ Łańcucha:
ISO Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
6,46
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,867
Średnica Podziałowa - Milimetry:
164,09
Sposób Montażu:
Rough Bore