177100
Koła łańcuchowe
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
40B19SS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 40B19SS
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Nr. katalogowy
40B19SS
Nr kat. BDI
177100
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/40B19SS/p/177100
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,59
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0781711692943
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
40
Liczba Zębów
19
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
3.292
Średnica Zewn. Milimetry
83.617
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Stainless Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.59
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Średnica Podziałowa
3,038 Cale | 77,16 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież