https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcyWmk4eE1EYzNNRE00T1RJd05UQXlNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGU1ZTEyMzQwZWZkZWZmZWI4NzRiZTY2Nzg2MzRjODJmZDY1MDI5OWExMzNlMzJjZjMzYzE2Y2I1NTBlOTQxZg
916948
Koła łańcuchowe
TSUBAKI
TSUBAKI
H80B12F X 1-1/4
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI H80B12F X 1-1/4
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
H80B12F X 1-1/4
Nr kat. BDI
916948
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H80B12F-X-1-1-4/p/916948
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,497
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0097039300768
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
12
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
4.332
Średnica Zewn. Milimetry
110.033
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
With 2 Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
3.2
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
3,864 Cale | 98,14 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież