

REXNORD
REXNORD
63-BC
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 63-BC
Roller Chain; 63 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; Curved
制造商部件号
63-BC
BDI部件号
18141342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/63-BC/p/18141342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210821937
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M02290
链规格
63
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.056
详细描述
Roller Chain; 63 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; Curved
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米