https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-SC2-2SPL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnNVpTOHhNREl4TVRrME1UUTRNalV5Tmk5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZVME15WHpKVFVFeGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmOTA2YmFlMGIxZmUyZjdiMWMxYTA3MjcwOWNkYmRmZDA2M2Q4YjExNzk3NjUxNTc1OGRkNWJmNWIzMjQ0NjZi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-SC2-2SPL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnNVpTOHhNREl4TVRrME1UUTRNalV5Tmk5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZVME15WHpKVFVFeGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmOTA2YmFlMGIxZmUyZjdiMWMxYTA3MjcwOWNkYmRmZDA2M2Q4YjExNzk3NjUxNTc1OGRkNWJmNWIzMjQ0NjZi
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SC2-34
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SC2-34
Shaft Collar; 2-1/8" Bore; Steel; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
SC2-34
BDI部件号
596715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC2-34/p/596715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144632722
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Collar; 2-1/8" Bore; Steel; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

