Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
21,946
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
57,531
Furat - hüvelyk:
2,265
Pontossági Osztály:
Class 3
Szélesség - hüvelyk:
0,864
Alapszám:
388A #3
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
20,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,615
Külső átmérő - milliméter:
66,421
Globális cikkszám GPN:
650910
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,813
Alapszám:
2520A
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
15,875
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,125
Külső átmérő - milliméter:
104,775
Pontossági Osztály:
Class 3
Szélesség - hüvelyk:
0,625
Alapszám:
39412 #3
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,961
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
19
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Gördülő elem:
Ball Bearing