1 / 45364 oldal

Következő

Összehasonlítás
2206 ETN9/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

2206 ETN9/C3

Leírás
2206 ETN9/C3 ; CMIX-121/20

SKF

Anyagszám 1140039290029125000

BDI anyagszám 1416555

Jellemzők

tömítettség: Open
Külső futópálya szélesség - milliméter: 20
Egyéb jellemzők: Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 2,441

Kosáranyag: Polyamide
Belső hézag: C3-Loose
Pontossági Osztály: ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód: Shaft
Gördülő elem: Ball Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
IR 50X55X35

ÖSSZEHASONLÍTÁS

IR 50X55X35

Leírás
IR 50X55X35 ; SMIX-123/0

SKF

Anyagszám 1463121050553500100

BDI anyagszám 1421292

Jellemzők

tömítettség: Not Applicable
Cikk: Inner Ring Only
Zárt vég: Not Applicable
Axiális csapágy: No
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 2,165
Rögzítő: Not Applicable
Elkülöníthető: No
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Önbeállító: No

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
NU 310 ECP/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NU 310 ECP/C3

Leírás
NU 310 ECP/C3 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1420046380029125000

BDI anyagszám 1420142

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 4,331
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Polymer
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN: 455771
A görgősorok száma: Single Row

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
NU 314 ECJ/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NU 314 ECJ/C3

Leírás
NU 314 ECJ/C3 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1420046420001125000

BDI anyagszám 1420542

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 5,906
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Steel
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN: 455794
A görgősorok száma: Single Row

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
NU 313 ECP/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NU 313 ECP/C3

Leírás
NU 313 ECP/C3 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1420046410029125000

BDI anyagszám 1420146

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 5,512
Furatprofil: Straight
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Polymer
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN: 455792
A görgősorok száma: Single Row

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.