Vlastnosti
Výška – milimetre:
17,8
Výška – palce:
0,701
Priemer valčekov – milimetre:
2
Priemer valčekov - palce:
0,079
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
250
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Dĺžka - palce:
9,843
Meno produktu:
Slide
Vlastnosti
Výška – milimetre:
22
Výška – palce:
0,866
Priemer valčekov – milimetre:
2
Priemer valčekov - palce:
0,079
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
150
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Dĺžka - palce:
5,906
Meno produktu:
Slide
Vlastnosti
Výška – milimetre:
22
Výška – palce:
0,866
Priemer valčekov – milimetre:
2
Priemer valčekov - palce:
0,079
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Dĺžka – milimetre:
200
Ostatné vlastnosti:
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Dĺžka - palce:
7,874
Meno produktu:
Slide
LLTHR 35 P5-4000
Popis
EWELLIX LLTHR 35 P5-4000
Katalógové číslo výrobcu LLTHR 35 P5-4000
BDI # 1238335
Vlastnosti
Výška – milimetre:
29
Výška – palce:
1,142
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Predvŕtané áno/nie:
Yes
Dĺžka – milimetre:
4000
Ostatné vlastnosti:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened | P5 Precision | One Piece | With Protective Plastic Cap
Dĺžka - palce:
157,48
Typ dĺžky:
Cut to Length
Meno produktu:
Rail
LLTHR 25-2500 P5
Popis
EWELLIX LLTHR 25-2500 P5
Katalógové číslo výrobcu LLTHR 25-2500 P5
BDI # 1304021
Vlastnosti
Výška – milimetre:
22
Výška – palce:
0,866
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Predvŕtané áno/nie:
Yes
Dĺžka – milimetre:
2500
Ostatné vlastnosti:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened | P5 Precision | One Piece | With Protective Plastic Cap
Dĺžka - palce:
98,425
Typ dĺžky:
Cut to Length
Meno produktu:
Rail