EWELLIX
EWELLIX
LWV 40200200
EWELLIX EWELLIX
Popis
EWELLIX LWV 40200200
Slide; Needle Roller; 200MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel
Katalógové číslo výrobcu
LWV 40200200
BDI #
1413846
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Zostavy-z-linearnych-stolov-a-komponenty-line%C3%A1rnych-stolov/Line%C3%A1rne-stoly/LWV-40200200/p/1413846
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153030
Váha / Kilogram
0,64
EAN
7333314312044
Meno produktu
Slide
Typ produktu
Needle Roller
Dĺžka - palce
7.874
Dĺžka – milimetre
200
Šírka – palce
0.787
Šírka – milimetre
20
Výška – palce
0.866
Výška – milimetre
22
Výška zostavy v palcoch
1.575
Výška zostavy v milimetroch
40
Priemer valčekov - palce
0.079
Priemer valčekov – milimetre
2
Vzdialenosť montážnych otvorov v palcoch
3.15
Vzdialenosť montážnych otvorov v milimetroch
80
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.295
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
7.5
Číslo zostavy kladky
LWHV15
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Kategória BDI
Slides
Podstatné meno
Slide
Reťazec kľúčového slova
Roller Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
LWV 40200200
Váha / libry
1.499
Dlhý popis
Slide; Needle Roller; 200MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov