TA2115H25 TA TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA2115H25 TA TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA2115H25 TA TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 295484
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
138,43
Odległość Nominalna Osi - Cale:
5,45
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,92
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,409
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
97,028
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,355
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,58
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Podziałka Pasa:
14 MM
Seria Pasa:
14M
Inne Funkcje:
High Torque
Globalny Numer Części GPN:
456836
Szerokość Pasa - Milimetry:
55
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
1610
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
63,386
Typ Pasa:
Synchronous
Kształt Zęba:
Standard HTD
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,37
SCXT325C SCR CONV REDCR
Opis
DODGE SCXT325C SCR CONV REDCR
Nr. katalogowy SCXT325C SCR CONV REDCR
Nr kat. BDI 270953
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70,8
Typ Reduktora:
Parallel
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
24.71:1
Typ Wejścia:
Shaft
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Screw Conveyor
Sposób Montażu:
Direct Mounted