P64-8M-20-2012 HT250
Opis
DODGE P64-8M-20-2012 HT250
Nr. katalogowy P64-8M-20-2012 HT250
Nr kat. BDI 255159
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
172,009
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,702
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,13
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,966
Sposób Montażu:
Bushed