https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8M-FL-TL-B1F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoa01pOHhNRFkwTkRFME1UVTNNakV5Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWOUdURjlVVEY5Q01VWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzU3NDNkMjAzMzcyZTYxMmM4NGFmNWM2MDk0OTRhZmE4NGEyNDA4YmE0YjYwMmVmMDYyMzI0YzlkYzNjMzc3Yg
255159
同步带轮
DODGE
DODGE
P64-8M-20-2012 HT250
DODGE DODGE
描述
DOD 112863 ; 机械传动件/皮带轮
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 64 Teeth; 28.702MM Face Width; Bushed; 172.009MM Flange OD; 161.595MM OD; 162.966MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P64-8M-20-2012 HT
BDI部件号
255159
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P64-8M-20-2012-HT250/p/255159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475676545
重量 / Kilogram
3.556
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-20
齿数
64
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
7.7
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 64 Teeth; 28.702MM Face Width; Bushed; 172.009MM Flange OD; 161.595MM OD; 162.966MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
6.362 英寸 | 161.595 毫米
节圆直径
6.416 英寸 | 162.966 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.13英寸 | 28.702毫米
法兰外径
6.772 英寸 | 172.009 毫米