Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,055
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
180,8
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,416
Perem külső átmérője - milliméter:
168
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,353
Futófelület szélesség - milliméter:
20
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,787
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
162,97
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,018
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,973
Futófelület szélesség - milliméter:
32,512
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,28
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
178,257
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,132
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
181,915
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
192,989
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Bushed