8MX90S62-3020
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX90S62-3020
Nr. katalogowy 8MX90S62-3020
Nr kat. BDI 21981475
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,355
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,353
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
2,88
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,113
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
9,023
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
62
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
15,79
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,68
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
37
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,457
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Blue Color | Conti SilentSync Sprocket
Globalny Numer Części GPN:
576099
Średnica Podziałowa - Milimetry:
401,07
Sposób Montażu:
Bushed