PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Opis
BOSTON GEAR PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Nr. katalogowy PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Nr kat. BDI 184412
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Applicable See Output Torque
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Mid Grade 3 Arcmin Backlash
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,024
Szerokość Całkowita - Cale:
7,992
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,094
Szerokość Całkowita - Cale:
7
NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
Opis
BOSTON GEAR NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
Nr. katalogowy NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
Nr kat. BDI 849105
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,32
Szerokość Całkowita - Cale:
2,4
NTR23-003-0-RM060-20
Opis
BOSTON GEAR NTR23-003-0-RM060-20
Nr. katalogowy NTR23-003-0-RM060-20
Nr kat. BDI 849102
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,5
Szerokość Całkowita - Cale:
2,76
NTR34-003-0-RM090-40
Opis
BOSTON GEAR NTR34-003-0-RM090-40
Nr. katalogowy NTR34-003-0-RM090-40
Nr kat. BDI 849125
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
Szerokość Całkowita - Cale:
3,54